|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-3421 Herst.-Nr.: 423866775 EAN/GTIN: 4260423866775 |
| | |
|
|  |  |
 | Unterwegs und doch Zuhause. DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs! Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern. Highlights - IP Video Türstation mit Mikrofon und Türöffnerautomatik
- HDTV Video mit Ultraweitwinkel und hemisphärischer Linse
- Bewegungssensor mit 4D Technologie (Distanz bis zu 6 m per App einstellbar)
- Lichtsensor für den Nachtsichtmodus
- Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
- Individuelle Zeit- und Aktionspläne
- Smart Transmission Mode (STM) - Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G
- Geofencing - Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
- Video und Audioanruf auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)
- Konfigurierbare Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild
- Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
- Einfacher Anschluss an das Netzwerk (Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht)
- Funktioniert im WLAN Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig
- Schnelle Installation per QR Code Scan
- Besucherhistorie - Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar
- Smart Home und NVR kompatibel
- Offene API - Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme
- Salzwasser- und flugrostbeständig
- Frontblende: 3 mm Edelstahl V4A Montagerückgehäuse: Polycarbonat Stromversorgung: 15 V DC (max. 15 W) oder PoE Anschlüsse: LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) / Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais 1, max. 1-24 V DC/V AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner / Externer Eingang für externen Türöffnertaster (potentialfrei) / 15 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1404 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 24 cm | Breite: | 29 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 535,84* | € 640,85* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 535,53* | € 640,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 545,62* | € 653,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 549,81* | € 660,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|