| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-8067 Herst.-Nr.: TL-TAB1 EAN/GTIN: 9005613164577 |
| |
|
| | |
| Die Ladeschale ist perfekt geeignet für Video-Telefonate, Videos schauen bzw. auch zum Surfen im Internet. Wandmontage möglich. Highlights - Tischladestation
- Ermöglicht eine einfache Bedienung
- Hält das Tablet im idealen Betrachtungswinkel
- Lädt Ihr Tablet komfortabel auf und bleibt dabei bedienbar
- Passend für das emporiaTABLET
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 517 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 30.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlader |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,59* | € 40,38* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 28,42* | € 40,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|