Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 10er DisplayPort Verbindungskabel, DP St/St, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-6036
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990901-020-S
EAN/GTIN:
     4016032451952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
assmann displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.


Highlights
  • DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel, 10er Pack
  • Unterstützt bis zu 4K mit 60Hz
  • Unterstütze Video Auflösung bis zu 4096 x 2160p
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr
  • Länge: 2 Meter


Weitere Informationen:
Gewicht:
528 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
17.3 cm
Breite:
31.3 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,77*
€ 39,36*
€ 6,78*
ab € 28,90*
€ 39,38*
€ 4,50*
ab € 29,18*
€ 39,61*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,75*
€ 44,36*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.