Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DIGITUS Drucker Anschlusskabel, D-Sub25 - Cent36 St/St, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-6028
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-580100-018-E
EAN/GTIN:
     4016032304135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...
d-sub kabel
Dieses Drucker Anschlusskabel von DIGITUS ermöglicht eine perfekte Verbindung zwischen Ihrem Computer und einem Paralleldrucker.


Highlights
  • DIGITUS Drucker Anschlusskabel
  • Sichere und zuverlässige Verbindung
  • Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
  • Anschluss 2: CENTRONICS, 36-pin, Stecker
  • Haube: Schnapphaube
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 1,8 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: drucker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
230
€ 9,90*
ab € 2,71*
€ 3,62*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 3,63*
€ 3,80*
ab € 3,03*
€ 4,05*
€ 6,78*
ab € 3,03*
€ 4,05*
€ 4,40*
ab € 2,72*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.