Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Modularstecker, für Flachbandkabel, 8P8C ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-4024
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO 8/8 SF
EAN/GTIN:
     4016032065159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Die Modularstecker für Flachbandkabel sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

Highlights
  • DIGITUS Modularstecker
  • Für Flachbandkabel
  • RJ45 8P8C
  • Ungeschirmt
  • Für eine schnelle und einfache Selbstmontage


  • Leistungseigenschaft: CAT 3, 1GBase-T Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C Generelle Eigenschaften: UL-zertifiziert Technische Eigenschaften: Steckzyklus Buchse: 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µ vergoldet Entflammbarkeit: UL 94V-2 Physikalische Eigenschaften: Steckkraft: bis 30 N Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7) Betriebstemperatur: -40 Grad C bis +80 Grad C Strombelastbarkeit: 1 A -1.5 A bei 50 Gad C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
1.2 cm
Breite:
2.3 cm
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder digitus, flachkabel, rj45 steckverbinder cat3, DIGITUS, Flachbandkabel, 8P8C
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,051*
€ 0,083*
Lager 1359
325
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,061*
€ 0,0996*
5 Tage
19290
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,0613*
€ 0,0996*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,061*
€ 0,0996*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0715*
€ 0,1031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0996*
€ 0,1185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0892*
€ 0,1061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,0946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.