Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3592 Herst.-Nr.: AK-330500-000-S EAN/GTIN: 4016032296140 |
| | |
|
| | |
| Dieser HD und 3D-geeignete Adapter kann beispielsweise zur Verlängerung von zwei Anschlusskabeln genutzt werden. Highlights - HDMI Adapter, Typ A
- Buchse auf Buchse
- 4K/Ultra HD und 3D tauglich
- Ethernet-Konnektivität
- Zur Verlängerung von zwei Anschlusskabeln
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 6.6 cm | Breite: | 9.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,09* | € 1,65* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,10* | € 1,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,15* | € 1,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,26* | € 1,90* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|