Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto DBX-88 ECO DECT Babyphone mit Display (Weiß/Blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-0153
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A003469
EAN/GTIN:
     8712412560585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyphone alecto
Mit diesem Babyphone sind Sie Ihrem Kind jederzeit ganz nah. Es stellt nicht nur eine sichere Audioverbindung her, sondern Sie können auf dem Display sehen wie warm es im Kinderzimmer ist, und aus der Ferne ein Nachtlicht oder ein Schlaflied ein- oder ausschalten
Der ECO-Modus hält den Strahlungspegel des Babyphones niedrig und spart damit Energie. Die DECT-Tonqualität sorgt für einen kristallklaren Klang und schützt vor Lauschangriffen und Signalen anderer Geräte.

Highlights
  • Große Reichweite (bis zu 50 m im Innenbereich, bis zu 300 m im Außenbereich)
  • 100 % störungsfreie und sichere Verbindung
  • Lange Standby-Zeit (bis zu 166 Stunden) dank Full ECO-Modus
  • Gegensprechfunktion
  • Optische Lautstärkeskala
  • Kristallklare DECT-Klangqualität
  • überall verwendbar! Wiederaufladbare Eltern- und Babyeinheit
  • Ladegerät und Batterien enthalten
  • Temperaturanzeige mit Alarm (Babyzimmer)
  • 5 Schlaflieder und/oder natürliche Klänge
  • Ferngesteuertes Nachtlicht
  • Das Babyphone schaltet sich bei Geräusch automatisch ein (VOX-Funktion)
  • Einstellbare Empfindlichkeit
  • Warnung wenn außerhalb der Reichweite
  • Anzeige bei schwachem Batteriestand
  • Mit Gürtelclip
  • Anzeigesprache : NL / FR / DE / EN / ES / IT / PT / PL / EL / RU
  • Abmessungen Babyeinheit (HxBxT) 97 x 132 x 73 mm
  • Abmessungen Elterneinheit (HxBxT) 109 x 72 x 41 mm
  • Babyeinheit wird mit einem Netzteil betrieben (enthalten) oder mit wiederaufladbaren Akkus betrieben (4x AA NiMH, nicht enthalten)
  • Elterneinheit wird mit einem Netzteil (enthalten) und mit wiederaufladbaren Akkus betrieben (2x AAA NiMH, enthalten)


  • Warnung bei niedrigem Batteriestand Warnung bei Bereichsüberschreitung Temperaturanzeige Gegensprechfunktion Energiesparender ECO-Modus
Weitere Informationen:
Gewicht:
1026 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
23.8 cm
Breite:
29.6 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: babyfon, Alecto, DBX-88, ECO, DECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.