Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto DBX-84 DECT Babyphone Eule (Weiß/Minze)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-0132
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A003464
EAN/GTIN:
     8712412577224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyphone alecto
Dieses hochwertige Babyphone macht das Kinderzimmer noch gemütlicher. Es ist mit der DECT-Tonqualität ausgestattet, welche einen kristallklaren Klang bietet und vor Lauschangriffen und Signalen anderer Geräte schützt.
Die Augen der niedlichen Eule dienen als Nachtlicht und fünf verschiedene Schlaflieder lassen Ihr Kind in einen ruhigen Schlaf geleiten.

Highlights
  • Süße Babyeinheit im Eulen-Design
  • Nachtlicht im Auge der Eule integriert (ferngesteuert)
  • Große Reichweite (bis zu 50 m im Innenbereich, bis zu 300 m im Außenbereich)
  • 100 % störungsfreie und sichere Verbindung
  • Lange Standby-Zeit (bis zu 24 Stunden) dank ECO-Modus
  • Gegensprechfunktion
  • Optische Lautstärkeskala
  • Kristallklare DECT-Klangqualität
  • Wiederaufladbare Elterneinheit
  • 5 Schlaflieder und/oder natürliche Klänge
  • Das Babyphone schaltet sich bei Geräusch automatisch ein (VOX-Funktion)
  • Einstellbare Empfindlichkeit
  • Warnung wenn außerhalb der Reichweite
  • Anzeige bei schwachem Batteriestand
  • Mit Gürtelclip
  • Anzeigesprache : NL / FR / DE / EN / ES / IT / PT
  • Abmessungen Babyeinheit (HxBxT) 80 x 78 x 55 mm
  • Abmessungen Elterneinheit (HxBxT) 120 x 65 x 46 mm
  • Babyeinheit wird mit einem Netzteil betrieben (enthalten)
  • Elterneinheit wird mit einem Netzteil (enthalten) und Akku betrieben (enthalten)


  • Warnung bei niedrigem Batteriestand Warnung bei Bereichsüberschreitung Bis zu 24 Stunden Standby Gegensprechfunktion Energiesparender ECO-Modus
Weitere Informationen:
Gewicht:
474 g
Höhe:
7.8 cm
Länge:
18.6 cm
Breite:
21.6 cm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: babyfon, Alecto, DBX-84, DECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.