Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-4428
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUF82ZM/A
EAN/GTIN:
     0190198914439
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem USB-C Digital AV Multiport Adapter kannst du deinen Mac oder dein iPad Pro mit USB-C Anschluss an ein HDMI Display und gleichzeitig auch ein gängiges USB Gerät und ein USB-C Ladekabel anschließen.
Der Adapter lässt dich dein Mac Display auf HDMI fähige Fernseher oder Displays spiegeln.
Verbinde den Adapter einfach mit einem USB-C oder Thunderbolt 3 (USB-C) Anschluss an deinem Mac oder iPad Pro und schließ dann mit einem HDMI Kabel (separat erhältlich) deinen Fernseher oder Projektor an.
Nutze den standardmäßigen USB Anschluss, um Geräte wie Flash Drives oder eine Kamera anzuschließen, oder ein USB Kabel, um deine iOS Geräte zu synchronisieren und zu laden. Du kannst auch ein Ladekabel an den USB-C Anschluss anschließen, um deinen Mac oder dein iPad Pro zu laden.

Highlights
  • Multiport Adapter
  • Lightning auf USB, USB-C und HDMI
  • Ermöglicht Display spiegeln
  • Anschluss an Fernseher oder Projektoren
  • Synchronisieren und Laden von iOS Geräten


  • Systemvoraussetzungen: macOS Mojave 10.14.6 oder neuer; iOS 12.4 oder neuer
Weitere Informationen:
Gewicht:
62.5 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
6.9 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A DVI Adapter, USB-A DisplayPort Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, apple lightning adapter hdmi, dvi kabel auf displayport, apple usb-c auf usb adapter, Apple, USB-C, Digital, AV
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 55,72*
€ 71,04*
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 71,05*
€ 5,00*
ab € 56,08*
€ 71,19*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 56,54*
€ 71,90*
€ 6,78*
ab € 56,77*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MMFJ3D/A
ab € 524,55*
Sonstiges
Apple
MMFK3D/A
ab € 692,28*
Sonstiges
Apple
MNH73D/A
ab € 1.153,80*
Sonstiges
Apple
MGN63D/A
ab € 750,90*
Sonstiges
Apple
MGN93D/A
ab € 751,30*
Sonstiges
Apple
MGNA3D/A
ab € 1.083,75*
Sonstiges
Apple
MWTK2D/A
ab € 834,05*
Sonstiges
Apple
MVH52D/A
ab € 1.185,91*
Sonstiges
Apple
MVH42D/A
ab € 1.126,38*
Sonstiges
Apple
Z0W4MUHN2GR008
ab € 1.758,95*
Sonstiges
Apple
Z0W4MUHN2GR004
ab € 1.451,19*
Sonstiges
Apple
Z0Y0MVVK2GR009
ab € 2.929,22*
Sonstiges
Apple
MYD92D/A
ab € 1.319,30*
Sonstiges
Apple
MYDC2D/A
ab € 1.328,10*
Sonstiges
Apple
Z0Z4MXK62GR05
ab € 1.391,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.