Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0267 Herst.-Nr.: AK-330300-020-S EAN/GTIN: 4016032295914 |
| | |
|
| | |
| Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spielekonsole, usw.. Highlights - HDMI Adapterkabel, Typ A-DVI(18+1)
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
- AWG: 30, Full HD, Single Link
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 118 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, dvi adapter digitus, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, Kabel, Adapter, Stecker, 3 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,77* | € 3,78* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,78* | € 3,80* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,80* | € 3,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,81* | € 3,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,87* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|