Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6365 Herst.-Nr.: AK-340400-001-S EAN/GTIN: 4016032289241 |
| | |
|
| | |
| Dieser HD Video und Digital-Audio Adapter / Konverter, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel. Highlights - DisplayPort Adapterkabel, DP
- HDMI Typ A
- Schnappbefestigung, Haube vergossen
- AWG: 28, doppelt geschirmt
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Ferrit Filter: Nein
- Länge: 0,15 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 26 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, digitus hdmi kabel typ-a auf displayport, Port, Adapter, Kabel, Stecker |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,65* | € 6,13* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,68* | € 6,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 4,75* | € 6,25* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,79* | € 6,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,78* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|