Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6364 Herst.-Nr.: AK-340301-050-S EAN/GTIN: 4016032289135 |
| | |
|
| | |
| Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle. Highlights - DisplayPort Adapterkabel, DP
- DVI (24+1)
- Schnappbefestigung, Haube vergossen
- AWG: 28, doppelt geschirmt
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Ferrit Filter: Nein
- Länge: 5,0 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 400 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m, Port, Adapter, Kabel, Stecker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,97* | € 10,98* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,98* | € 10,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,10* | € 11,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,38* | € 11,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,38* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|