Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Wildkamera - WCM-8010 (2G/GSM - Überwachungskamera)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-9363
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112131130050
EAN/GTIN:
     5706751039416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Modem
IR-Überwachungskamera
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Optimal geeignet zur Überwachung von Tieren, Grundstücken, Gebäuden oder anderen schwer einsehbaren Orten. Mit Bewegungssensor und Infrarotausleuchtung für Nachtaufnahmen. Dank des integrierten GSM-Moduls erhalten Sie Fotos per MMS oder Email, wenn sich etwas bewegt.

Highlights
  • 2G/GSM Modul für Fotos per MMS oder Email
  • Bis zu 12 Megapixel Bildauflösung
  • Wasserdicht nach IP65-Standard
  • Hochempfindlicher Passiv-Infrarotsensor als Auslöser
  • LCD-Display
  • Infrarot-LED für nächtliche Aufnahmen
  • 3 Bewegungssensoren
  • 0,3 Sekunden Auslöseverzögerung
  • Bis zu 3 Monate Standby
  • Speicher mit microSD-Karte auf bis zu 32 GB erweiterbar


  • Benötigt 8 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) GSM/2G Modul 8 Megapixel CMOS Bildsensor (Bildauflösung 5 / 8 / 12 Megapixel) Videoauflösung: 1080p, 720p, VGA (bis zu 1440 x 1080) 3 Bewegungssensoren Vollautomatischer Infrarot-Filter für Nutzung in der Dunkelheit 42 LEDs Linse: F=3.09; F/NO=2.0; FOV 108 Grad Auslösezeit: 0,3 Sekunden Reichweite des Infrarot-Sensors: 1-25 Meter TV out Schnittstelle USB-Input Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gewicht:
578 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
12.9 cm
Breite:
17.2 cm
Farbe:
Dunkelgrün
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 52,84*
€ 68,44*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 52,85*
€ 68,45*
€ 3,50*
ab € 56,27*
€ 72,61*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 62,67*
€ 80,37*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 114,41*
€ 142,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
WCT-5001
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.