Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7150-C12P-2X10GR-A 12-Port PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8463
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7150-C12P-2X10GR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch
Die Ruckus ICX 7150-Switches sind verfügbar mit 24- und 48-Gigabit Ports und vier 1/10-GbE-Uplink-/Stacking-Ports. Die Switche sind mit oder ohne PoE+ Stromversorgung erhältlich. Der kompakte stapelbare Ruckus ICX 7150-C12P-Switch mit 12 Anschlüssen ist lüfterlos konzipiert und kann in Umgebungen mit wenig Stauraum wie Büros, Klassenzimmern und Einzelhandelsgeschäften lautlos betrieben werden. Es bietet PoE + an allen 12 Ports, um Geräte wie drahtlose APs, VoIP-Telefone, Beleuchtungskörper oder Überwachungskameras anzutreiben. Mit 2x1 / 10 GbE Uplink / Stacking-Ports bietet der ICX 7150-C12 hohe Leistung in einem kleinen Gehäuse.

Highlights
  • 12x 10/100/1000 Mbps PoE+ ports
  • 2x 1 GbE RJ45, 2×10 GbE SFP+ stacking/uplink-ports
  • Wärmeableitung: 79 BTU/hr
  • Base IPv4/v6, Layer 3, lüfterlos
  • PoE Budget: 124 W, Kapazität: 240 Gbps
  • CLI, VLAN, QoS, TAA-compliant
  • Optionales Zubehör: 40-36-1373 ICX7000-C12-RMK
  • ICX7150-C12P Compact Switch Rack Mount Kit
  • Optionales Zubehör: 40-36-1372 ICX7000-C12-WMK
  • ICX7150-C12P Compact Switch Wall Mount und Under Desk Mount Kit


Weitere Informationen:
Gewicht:
2945 g
Höhe:
10.3 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
33.3 cm
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, 7150, SFP+, plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.349,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,91*
€ 1.767,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,89*
€ 1.759,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,94*
€ 1.706,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,27*
€ 1.662,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,39*
€ 1.605,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.