Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4904 Herst.-Nr.: DN-LSA-PT EAN/GTIN: 4016032206569 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Professional LSA Auflegewerkzeug, DIGITUS LSA Auflegewerkzeug Das DIGITUS® LSA-Auflegewerkzeug ist das ideale Tool zur Kabelinstallation in LSA-Leisten. Durch gleichzeitiges Reindrücken der Kabel und Abschneiden der überstehenden Kabelenden,sowie den praktischen Ausziehhaken und die Entriegelungsklinge ist es die optimale Ergänzung Ihres Werkzeugbestandes. Die Lieferung erfolgt in einer schützenden Kunstledertasche. Highlights - Technische Details:
- Anwendungsbereich: Für das Abschneiden abstehender Kabelenden in Schneidklemmen
- Generelle Eigenschaften:
- Lieferung inklusive Kunstledertasche
- Mit Ausziehhaken und Entrieglungsklinge
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 63 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 4.9 cm | Breite: | 18.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausziehhaken, Entruegelung, Werkzeug, Klemmen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,77* | € 4,25* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,08* | € 4,26* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,14* | € 4,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,15* | € 4,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,28* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|