Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4706 Herst.-Nr.: DN-19 SET-S EAN/GTIN: 4016032334408 |
| | |
|
| | |
| Der DIGITUS Befestigungssatz enthält ein Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6. Geeignet für Schrankeinbauten. Highlights - M6 Installationsschrauben-Set
- Set = 50 Sätze
- Schraubsystem: Phillips PH
- Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben
- Gewindemaß metrisch: 6
- Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 434 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 7.2 cm | Breite: | 9.8 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Clip-Mutter, Käfigmutter, Montageset Serverschrank, Serverschrank Montageset, Rack Zubehör, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, digitus m6 käfigmuttern, unterlegscheibe ohne norm, clip-mutter m6, M6, Installation, Material, Set |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,47* | € 7,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 5,48* | € 7,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,56* | € 7,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,69* | € 7,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,89* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|