Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-9237 Herst.-Nr.: 130E405032-E EAN/GTIN: 4250184180593 |
| | |
|
| | |
| RJ45 Stecker IP20 Cat.6[A], feldkonfektionierbar, multiportfähig für T568A, T568B und Industrial-Ethernet. Vollgeschirmtes Zinkdruckguss-Gehäuse mit Mehrfach-Kabelabgang, industrietauglich. Konfektion ohne Spezialwerkzeuge. Zum Anschluss von Kategorie 6[A], 7 und 7[A] Datenkabel. Datenübertragungsraten bis 10 Gigabit-Ethernet nach IEEE 802.3an, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6[A]/Class E[A] nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und EN 50173-1:2011-09, geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus), IDC-Schneidklemmen zum Anschluss von Massiv- und Litzenleitern (AWG 26/1 22/1; AWG 27/7 22/7). Montage mittels Ladestück für die Kabeladern, Zugentlastung und Schirmkontaktierung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, RoHS-konform. Highlights - Vollgeschirmt und multiportfähig
- Kabelzuführung gerade (180 Grad)
- Einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar
- Adernanschluss Litzenleiter: AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm
- Adernanschluss Vollader: AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
- Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- Schutzart IP20
- Geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
- 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
- Geschützter Verriegelungshaken
- Wiederanschließbar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 8.8 cm | Breite: | 12.5 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,79* | € 7,59* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,37* | € 8,37* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,46* | € 8,49* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,47* | € 8,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,52* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|