Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporiaRL-ET-MU Reiselader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-25-6319
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     RL_ET_MU
EAN/GTIN:
     9005613129408
Suchbegriffe:
Reiseladegerät
reiseladegerät telme
Der emporiaCONNECTOR ist ein Ladekabel, das das Aufladen von Handys über den Micro-USB-Anschluss entscheidend vereinfacht.

Highlights
  • Ladekabel für das Handy
  • Aufladen über den Micro-USB-Anschluss
  • Kompaktes Format für unterwegs
  • USB- und Netzkabel in einem
  • Passend für SMART S1, EUPHORIA V50, Pure V25, Glam V34


Weitere Informationen:
Gewicht:
96 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: SMART, S1, EUPHORIA, V50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.