Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrolöffel-Spatel 150x5mm rund, 18/10 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrolöffel-Spatel 150x5mm rund, 18/10 Stahl
Mikrolöffel-Spatel 150x5mm rund, 18/10 Stahl
Artikel-Nr.:
     133-B3340
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Löffelspatel
Mikro-Löffelchen
Mikrolöffel
löffelspatel bochem 18/8
Mikrolöffel-Spatel, 150x5mm aus 18/10 Edelstahl gefertigt, poliert

Länge: 150mm
Typ: Löffelform
Löffel-Länge: 9mm
Löffel-Breite: 5mm
Blatt-Länge: 40mm
Blatt-Breite: 5mm
Weitere Suchbegriffe: löffelspatel, löffelspatel edelstahl, Spatel, Laborspatel, Doppelspatel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.