Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer Baume 20-40 :1°Be Kl.H, geeicht m. DKD-Schein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aräometer Baume 20-40 :1°Be Kl.H, geeicht m. DKD-Schein
Aräometer Baume 20-40 :1°Be Kl.H, geeicht m. DKD-Schein
Artikel-Nr.:
     133-90467
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer Baume
Aräometer Beaume
Aräometer nach Baumé
aräometer baume
Aräometer nach Baumé in eichfähiger Ausführung, Klasse "H", Skalenbereich 20 °Baumé, Teilung 1 °Bé, Bezugstemperatur 15°C, Länge ±220 mm, ohne Thermometer
Messbereich: 20 - 40 °Bé
Kalibrierung: DKD/DAkkS mit Zertifikat
Weitere Suchbegriffe: Beaume-Aräometer, Baume-Aräometer, Hydrometer, Senkwaage, Senkspindel, Beaumespindel, Araeometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/250
ab € 15,86*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/500
ab € 30,05*
Zubehör
Vitlab
65091
ab € 11,86*
Zubehör
Vitlab
65191
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.