Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder SAN 50ml, hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder SAN 50ml, hohe Form
Messzylinder SAN 50ml, hohe Form
Artikel-Nr.:
     133-64891
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     64891
EAN/GTIN:
     4250026808807
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder
Messzylinder 50 ml SAN Klasse B hohe Form erhabene Skala, 50 ml
Messzylinder aus Kunststoff, Styrol- Acrylnitril (SAN), hohe Form, Wärmebeständig bis 185°C, erhabene Skala, mit Sechskant Fuß, Mikrowellentauglich

Volumen: 50ml
Teilung: 1ml
Ausführung: hohe Form
Genauigkeitsklasse: B
Durchmesser: 28mm
Höhe: 199mm
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Meßzylinder, Mensur, Standzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 8,50*
ab € 5,38*
€ 7,09*
Lager 133
20 Tage
6
1
€ 9,90*
ab € 5,48*
€ 11,52*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,27*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 54,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.