Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Silikon 2x 4mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauch Silikon 2x 4mm transparent
Schlauch Silikon 2x 4mm transparent
Artikel-Nr.:
     133-3100204
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     310 0204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Silikonschlauch
deutsch & neumann silikonschlauch
Silikonschlauch Industrie- / Laborqualität, Temperaturbereich -60 bis +200°C (kurzfristig bis +260°C), autoklavierbar, lebensmitteltauglich, durchscheinend, nicht vakuumgeeignet, Härte 55 Shore A. Der Silikonschlauch ist für die drucklose Durchführung von Flüssigkeiten in Industrie, Labor, Chemie und medizinischen Bereichen geeignet.

Material: Silikonkautschuk (VMQ)
Farbe: transparent
Verstärkung: ohne Gewebe
Innen-Ø: 2 mm
Außen-Ø: 4 mm
Wandstärke: 1 mm
Rollenlänge: 25 Meter
Weitere Suchbegriffe: silikonschlauch, silikonschlauch innen-ø 2mm, Silikon-Schlauch, Hochtemperatur-Schlauch, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
13
pro Meter
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 3,11*
81 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 15,37*
€ 21,06*
15 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 18,37*
€ 24,98*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 30,21*
4 Tage
5
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 36,93*
€ 47,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.