Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer Baume 0- 3 :0,1°Be, mit Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aräometer Baume 0- 3 :0,1°Be, mit Thermometer
Aräometer Baume 0- 3 :0,1°Be, mit Thermometer
Artikel-Nr.:
     133-1663 0649
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer Baume
Aräometer Beaume
Aräometer nach Baumé
Aräometer mit Thermometer
Baumé Aräometer mit Thermometer 0...+35°C, Standardtemperatur 15°C, Länge ca. 300 mm,

Skalenwert/Teilung: 0,1 °Bé
Messbereich: 0 bis 3 °Bé
Weitere Suchbegriffe: aräometer baume mit thermometer, aräometer mit thermometer, Beaume-Aräometer, Baume-Aräometer, Hydrometer, Senkwaage, Senkspindel, Beaumespindel, Araeometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/250
ab € 15,77*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/500
ab € 29,80*
Zubehör
Vitlab
65091
ab € 11,84*
Zubehör
Vitlab
65191
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.