Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer Dichte 1,000 - 1,060 :0,001g/ml, ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aräometer Dichte 1,000 - 1,060 :0,001g/ml, ohne Thermometer
Aräometer Dichte 1,000 - 1,060 :0,001g/ml, ohne Thermometer
Artikel-Nr.:
     133-1663 0034
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Aräometer
standard-aräometer ohne thermometer
standard aräometer
Dichte-Aräometer Messbereich 1,000 - 1,060 / 0,001 g/ml, 300mm, 20°C
Aräometer zur Dichtemessung ohne Thermometer, Standardtemperatur 20°C, Gesamtlänge ca. 300mm, in Verpackungshülse

Messbereich: 1,000 bis 1,060 g/ml
Skalenwert: 0,001 g/ml
Oberflächenspannungs-Klasse: niedrig
Weitere Suchbegriffe: Dichte-Aräometer, Araeometer, Hydrometer, Senkwaage, Senkspindel, Dichtespindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/500
ab € 30,05*
Zubehör
Vitlab
65191
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.