Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer Dichte 0,650 - 0,710 :0,001g/ml, ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aräometer Dichte 0,650 - 0,710 :0,001g/ml, ohne Thermometer
Aräometer Dichte 0,650 - 0,710 :0,001g/ml, ohne Thermometer
Artikel-Nr.:
     133-1663 0028
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Aräometer
standard-aräometer ohne thermometer
standard aräometer
Dichte-Aräometer Messbereich 0,650 - 0,710 / 0,001 g/ml, 300mm, 20°C
Aräometer zur Dichtemessung ohne Thermometer, Standardtemperatur 20°C, Gesamtlänge ca. 300mm, in Verpackungshülse

Messbereich: 0,650 bis 0,710 g/ml
Skalenwert: 0,001 g/ml
Oberflächenspannungs-Klasse: niedrig
Weitere Suchbegriffe: Dichte-Aräometer, Araeometer, Hydrometer, Senkwaage, Senkspindel, Dichtespindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/500
ab € 29,80*
Zubehör
Vitlab
65191
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.