Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer für Alkohol 0-100:1%Vol mit Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aräometer für Alkohol 0-100:1%Vol mit Thermometer
Aräometer für Alkohol 0-100:1%Vol mit Thermometer
Artikel-Nr.:
     133-1420 0860
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkoholometer
Aräometer mit Thermometer
Standard-Aräometer
alkoholometer 0-100
Alkoholometer in Standartausführung mit Thermometer 0 bis 100Vol.%

Gesamtlänge: ca.280mm
Wg.-Thermometer 0° bis +35°C
Skalenwert: 1Vol.%
Standardtemperatur: 20°C
Weitere Suchbegriffe: alkoholometer, alkoholometer geco, Aräometer, Alkoholspindel, Alkoholmessgerät, Trinkstärke Spindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/500
ab € 29,80*
Zubehör
Vitlab
65191
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.