| |
|
| Artikel-Nr.: 1321-560 ST-G Herst.-Nr.: 560 ST-G EAN/GTIN: 4010094003944 |
| |
|
| | |
| GRÄWE Gebäckzange Material aus Edelstahl Rostfrei zum Heben und Servieren von Gebäck, Kuchen, Plätzchen, Teilchen u.v.m. Ideal für den gewerblichen Einsatz in der Bäckerei, am Buffet, Straßenfesten oder privat für Zuhause. Spülmaschinengeeignet. Lieferumfang: - 1 Gebäckzange Gesamtlänge: ca. 20 cm, Greiffläche vorne: ca. 6,5 x 4 cm, Einzelgewicht: ca. 64 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toastzange, Torten-Zange, Tortenzange, Allzweck-Zange, Allzweckzange, Greifzange (Gastronomie), Küchen-Zange, Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Salat-Vorlegezange, Salat-Zange, Salatvorlegezange, Salatzange, Servier-Zange, Servierzange, mehrzweckzange 20 cm, allzweck zange, gebäckzange gräwe, zange, buffetzange, salatzange, kuchenzange, teilchenzange |
| | |
| |