| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8000809128 Herst.-Nr.: 0287-09 EAN/GTIN: 4025888380163 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Schafsnappaleder, naturfarben · Polyester-Schichteln · gefüttert · innenliegender Gummizug · Kälteschutz bis max. –30 °C · paarweise mit Header-Card und Eurolochung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Länge ca.: | 245 mm | Farbe: | orange/silber-grau | Marke: | ELYSEE | Ausführung: | Kälteschutz bis max. -30 °C | Material: | Schafsleder/Polyester | Norm: | EN 388, EN 511 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,23* | € 4,18* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,26* | € 4,21* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,38* | € 4,35* | | | | Lager 1319 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,73* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,39417* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|