| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8000037209 Herst.-Nr.: KS64LH03/52 EAN/GTIN: 4029201133610 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2 · 100% Baumwolle, Proban ® -Ausrüstung · ca. 470 g/m² · zwei Seitenbeuteltaschen · eine Zollstocktasche · Hosenschlitz geknöpft · Bund mit sieben Gürtelschlaufen · Träger aus gleichem Gewebe mit Gummizwischenstück und Kunststoffschnallen Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 52 | Stoffgewicht ca.: | 470 g/m² | Material: | 100% Baumwolle, Proban®-Ausrüstung | Norm: | EN ISO 13688/EN ISO 11611/EN ISO 11612 | Marke: | PROBAN | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,50* | € 48,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 37,70* | € 48,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,62* | € 48,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,73* | € 49,05* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,87* | € 63,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|