Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht ISO-Core® EL 1mm 100g S-Sn99Cu1 FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000872788
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     20941010
EAN/GTIN:
     4005796209480
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454 1.1.3.B · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmittelanteil 3,5 %
Weitere Informationen:
Lötdraht-Ø:
1 mm
Spule:
100 g
Legierung:
S-Sn99Cu1
Marke:
FELDER
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Draht, Drähte, Lötdrähte, Löten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,05*
€ 10,49*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 10,58*
2 Tage
72
1
€ 5,49*
ab € 7,25*
€ 10,70*
1 Tag
83
1
€ 5,45*
ab € 8,13*
€ 11,85*
Lager 1319
80
1
€ 8,95*
ab € 9,74*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941010
€ 10,39*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941020
€ 23,72*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941510
€ 10,42*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941520
€ 23,93*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552942010
€ 10,35*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552942020
€ 23,91*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941510
€ 10,36*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941520
€ 24,54*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941020
€ 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.