Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Basic Line B388xT290xH61mm 24 Fächer m.Profilraster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-4000871448
Hersteller:
     Industrias Tayg S. L. U.
Herst.-Nr.:
     023552
EAN/GTIN:
     4054773032207
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
mit Tragegriff · mit 21 herausnehmbaren Unterteilungen · mit transparentem Deckel Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Deckel / Innen-Einteilungen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
24
Deckelfarbe:
transparent
Innenhöhe:
55 mm
Material:
Polypropylen
Innentiefe:
238 mm
Ausführung:
mit Profilraster
Höhe:
61 mm
Tiefe:
290 mm
Innenbreite:
360 mm
Breite:
388 mm
Farbe:
schwarz-blau
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentbox 24 fächer, sortierkasten, Kleinteilekästen, Sortimentskästen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 6,55*
€ 10,09*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 6,55*
€ 10,09*
5 Tage
434
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 10,24*
2 Tage
305
€ 5,59*
ab € 6,73*
€ 10,35*
Lager 1319
434
€ 8,95*
ab € 8,19*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.