| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1205750113 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 19.01.078023 EAN/GTIN: 4033072018211 |
| |
|
| | |
| 8 Arme mit Knebel und 2 Schließhebel · 50 mm Ø Dorrn · bis 15 kg Korbspulen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Drahtaufnahme: | B-300 | Ausführung: | 8 Arme mit Knebel + 2 Schließhebel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter für Korbspulen, Drahtadapter, Drahtaufnahme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,11* | € 20,81* | | | | Lager 1319 | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,16* | € 20,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|