Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkarm L.2000mm Trgf.20kg Rohr-D.34mm SINOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1203730791
Herst.-Nr.:
     10003788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
Wandschwenkarm
montagesystem für schweißerschutzwa...
flach · Rohr 2 m · mit Arretierung, ohne Wandhalterung · für Lamellen und Vorhänge · Öffnung für Kahn oder Staplerflach Weitere technische Eigenschaften: · Rohr-Ø: 34mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Marke:
SINOTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Raumabtrennung, Vorhang, Wandschwenkarme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,61*
€ 788,82*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,34*
€ 981,79*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,79*
€ 1.168,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,54*
€ 1.138,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 942,19*
€ 1.121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,89*
€ 1.067,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,12*
€ 1.047,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,34*
€ 1.003,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.