Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktschweißinverter GYSPOT EVOLUTION PTI-s7 14500 A wasserg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1203730509
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     020894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Punktschweißanlage
Punktschweißgerät
gys punktschweißanlage
punktschweißanlage
der wassergekühlte Punktschweißinverter GYSPOT EVOLUTION PTI-s7 leistet mit einer der leichtesten Trafo-Schweißzangen (9,9 kg) bis zu 14.500 A Schweißstrom bei 550 daN Anpressdruck und eignet sich somit für alle derzeit anforderungsrelevanten Schweißungen an hoch- und höchstfesten Materialien · die integrierte SPOT7-Steuerung verfügt neben manueller Schweißparametereinstellung auch über halbautomatische Funktionen, herstellerspezifische Parametersätze, sowie einen „AUTO-Modus“ (Vollautomatik) · das „EDC“ (Energy Dynamic Control) genannte adaptive Regelungssystem optimiert die Prozessreproduzierbarkeit bei der Erkennung von Störgrößen und steuert die Schweißparameter Energie geführt nach · Dokumentation von Schweißdaten, Updatefähigkeit sowie zahlreiche Schweißbügelvarianten für größtmögliche Zugänglichkeit zu verschiedensten Reparaturpositionen maximieren die Investitionssicherheit Innovation: - wassergekühlter in der C-Zange integrierter, Mittelfrequenz-Transformator - um bis zu 40 % niedrigere Stromaufnahme gegenüber Kabeltechnologie - hohe Einschaltdauer durch effiziente Kühlung BESCHREIBUNG: - handliche C-Zange für alle Punktschweißarbeiten - geringes Gewicht der Zange (ca. 9,9 kg) - mit einem 4 m Kabel ausgestattet, ideal für hoch gelegene Arbeitsplätze - stabiler Ausleger mit Kabelsupport - Auslösung direkt an der Punktschweißzange Leistungsmerkmale: - Schweißstrom: bis 14.500 A - digitale Anzeige des aktuellen Schweißstroms - Warnton bei Sollwertunterschreitung - Konstantstromüberwachung - niedriger Stromverbrauch - Kleber-Modus: um geklebte Bleche oder mit anderen Beschichtungen versehene Bleche zu schweißen - Anpressdrucküberwachung - digitale Anzeige des aktuellen Anpressdrucks - Anpressdruck: max. 550 daN/ 8 bar Bedieneinheit: - 7 Eingabemodi zur Erfüllung aller Ansprüche der verschiedenen Nutzergruppen. - AUTO-MODUS automatisches Schweißen ohne Parametereinstellung Datenerfassung/Parameternachweis: - alle relevanten Schweißdaten können auf SD-Karte gespeichert und bei Bedarf auf einen PC übertragen und bearbeitet werden Technische Daten: Anwendung: bis UHSS & Boron max. Anpressdruck: 550 daN Absicherungen: ab 25 A (Typ D) Netzkabel: 8 m Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 100kg · Anpressdruck: max. 550 daN · Absicherung: 25 A (Typ D)
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
14500 A
Leerlaufspannung:
8 V
Kühlart:
wassergekühlt
Kabellänge:
8 m
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: Punktschweißer, Punktschweißinverter, Widerstandschweißtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.460,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.929,76*
€ 13.006,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.847,00*
€ 12.907,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.684,30*
€ 12.714,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.460,71*
€ 12.448,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.