| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1200711251 Herst.-Nr.: 71620124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Überwurfmutter Weitere Informationen: | | Gasart: | Argon / CO₂ | Eingangsdruck: | 200 bar | Durchflussleistung max.: | 32 l/min | Flaschenanschluss: | W 21,8 x 1/14″ RH | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Ausführung: | 1-stufig | Marke: | MESSER-CUTTING | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,36* | € 67,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,86* | € 73,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,18* | € 73,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,25* | € 76,11* | | | | Lager 1319 | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 181,39* | € 215,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|