Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT5E UTP RJ45 2M GREY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-H190341
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3124
EAN/GTIN:
     4260134931243
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
2.5GBIT PATCH CABLE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
2 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat5e
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 6,32*
€ 6,79*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.