Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-PORT GBIT E-NET PLUS SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-0713509
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS105E-200PES
EAN/GTIN:
     0606449101522
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
5X 10/100/1000 5-PORT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Stapelbar:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch, business-switch vlan
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 2,90*
ab € 22,32*
€ 29,20*
Lager 128
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 29,21*
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 29,61*
€ 5,50*
ab € 22,87*
€ 29,94*
1 Tag
59
€ 13,00*
ab € 22,92*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,05*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,29*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,91*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 124,63*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.