Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag 90x90x110cm, unbeschichtet, unbedruckt, Schürze, geschlossener Boden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag Schüttgutsack 90 x 90 x 110 cm (L x B x H)
Big Bag Schüttgutsack 90 x 90 x 110 cm (L x B x H)
Artikel-Nr.:
     123TP-9900120
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9900120
EAN/GTIN:
     4056705006171
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
  • Zum Transport und Lagerung von Schüttgut etc.
  • Unbeschichtet und unbedruckt
  • Mit Schürze und geschlossenem Boden
  • 4 Hebeschlaufen
  • Tragfähigkeit (SWL): 1.000kg
  • Eigengewicht pro Sack: 1,2 kg
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
24
Länge innen:
900 mm
Breite innen:
900 mm
Höhe innen:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: bausack, Schüttgutbehälter, Schüttgutsack, Schüttgutsäcke, Schüttgutbeutel, Bulk bag, Jumbo bag, Riesensack, Jumbosack, Schwerlastsack, Gewebesack, Schwerlastsäcke, Gewebesäcke, 9900120, 9.900.120, 99.001.20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
498
20
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,87*
20
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,96*
Lager 123
20
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,34*
5 Tage
498
20
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,34*
8 Tage
500
20
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 146,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.