Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reingungs-Set, für Umreifungsgeräte, und Nassklebebandspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reingungs-Set, für Umreifungsgeräte und Nassklebebandspender, L400xB300xH120mm
Reingungs-Set, für Umreifungsgeräte und Nassklebebandspender, L400xB300xH120mm
Artikel-Nr.:
     123TP-9600270
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9600270
EAN/GTIN:
     4056705063617
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Einhebel-Verschlussgerät

Reinigungs-Set für Umreifungsgeräte und Nassklebebandspender

Inhalt:

Schraubenzieher Torx

  • Zum Öffnen des Seitendeckels bei Akku-Umreifungsgeräten zu Reinigungszwecken

Schraubendreher Phillips

  • Zum Öffnen des Seitendeckels bei Akku-Umreifungsgeräten zu Reinigungszwecken
  • Zum Öffnen der Abdeckung von (Rahmen-)Umreifungsmaschinen zu Reinigungszwecken

Schraubendreher Sechskant

  • Zum Öffnen des Seitendeckels bei Akku-Umreifungsgeräten zu Reinigungszwecken

Pinsel

  • Zur Entfernung von Bandresten und Schmutz bei Akku-Umreifungsgeräten
  • Zur Entfernung von Bandresten und Schmutz bei (Rahmen-)Umreifungsmaschinen
  • Zur Entfernung von Nassklebebandresten und Schmutz bei Nassklebebandspendern

Stahldraht-Bürste

  • Zur Reinigung von Spannrad und Zahnplatte bei Akku-Umreifungsgeräten
  • Zur Reinigung der Heizung bei Nassklebebandspendern
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, umreifungsgerät transpak, nassklebebandspender, Reingungs-Set, für Umreifungsgeräte und Nassklebebandspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.