Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsset, 12mmx0,55mmx600lfm, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Handy-Box Umreifungssystem, 12 mm breit x 600 lfm, 0,50 mm Stärke, schwarz
Handy-Box Umreifungssystem, 12 mm breit x 600 lfm, 0,50 mm Stärke, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-7650024
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650024
EAN/GTIN:
     4056705100947
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
  • Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf
  • Polypropylen-Band und Kunststoffschnallen sind immer griffbereit
  • Manuelle Anwendung ohne Verschlussgerät
  • Leicht und flexibel
  • Reissfestigkeit in kp: 112
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
3,12
Qualität:
112kp
Länge innen:
600 m
Breite innen:
12 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, pp umreifungsband 12 x 0,55mm, umreifungs set, pp-band umreifungsset, PP, Handy, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650024, 7.650.024, 76.500.24, umreifungsbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 51,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,54*
€ 58,79*
Lager 123
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 58,92*
4 Tage
31
€ 7,90*
ab € 26,06*
€ 63,84*
8 Tage
3
€ 3,99*
ab € 43,90*
€ 70,22*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,92*
€ 70,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,37*
€ 68,27
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 48,15*
€ 57,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,42*
€ 51,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,33*
€ 49,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,43*
€ 44,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,66*
€ 40,06
pro Satz
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.