Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, 12 x 0,73 mm, 2200 lfm/Ro., 200/190er Kern, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Maschinenumreifungsband, schwarz, 12 mm x 2200 lfm., Stärke: 0,73 mm
PP-Maschinenumreifungsband, schwarz, 12 mm x 2200 lfm., Stärke: 0,73 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-7600141
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7600141
EAN/GTIN:
     4056705004481
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
  • Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
  • Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
  • Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
  • Geringe Spleissneigung
  • Leicht und biegsam
  • Kerndurchmesser: 200 mm
  • Reissfestigkeit in kp: 146
Weitere Informationen:
Material:
PP-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
19,36
Qualität:
146kp
Länge innen:
2200 m
Breite innen:
12 mm
Stärke:
0,73 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 12,0 x 0,73 mm, kunststoff halbpalette, umreifungsband pp 12 mm, PP, Kleinrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7600141, 7.600.141, 76.001.41, umreifungsbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 66,67*
10 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,14*
€ 66,99*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 115,45*
4 Tage
167
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 67,84*
€ 122,27*
5 Tage
167
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 131,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 66,67*
€ 79,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,68*
€ 76,97
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 63,68*
€ 75,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,77*
€ 71,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,11*
€ 64,39
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 50,65*
€ 60,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 133,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.