Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Spendekarton, 285 mm breitx50 lfm, 80µ,, Perforation je 300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, Spendekarton, 285 mm breit x 50 lfm
Luftpolsterfolie, Spendekarton, 285 mm breit x 50 lfm
Luftpolsterfolie Spendekarton, 285 mm breitx50 lfm, 80µ,, Perforation je 300mm
Artikel-Nr.:
     123TP-7341041
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7341041
EAN/GTIN:
     4056705410411
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Bester Schutz von bruch- und kratzempfindlichen Produkten
  • Länge: 50 Laufmeter
  • Alle 300 mm vorperforiert
  • Ideal zum Umwickeln kleiner Packstücke, als Zwischenlagen oder zum Auspolstern
  • Beqümes Handling durch Tragegriff und vorgestanzte Öffnung
  • Die Folie ist im Karton bestens vor Staub und Schmutz geschützt
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,96
Länge innen:
50 m
Breite innen:
285 mm
Stärke:
80 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 0,3x50m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80µ, Luftpolster, Folie, Spendekarton, Verpackungsfolie, Luftkissen, Noppenfolie, 7341041, 7.341.041, 73.410.41, Zweilagige Luftpolsterfolie, Zweilagige-Luftpolsterfolie, Luftposlterfolie im Spendenkarton, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 39,43*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 39,82*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 33,11*
€ 42,93*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,18*
€ 42,97*
Lager 123
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 42,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,94*
€ 49,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,51*
€ 41,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 0,4018* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.