Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 3-lagig, 1200mm breitx100lfm, 75µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1200 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1200 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     123TP-7340543
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340543
EAN/GTIN:
     4056705405431
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc.
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 540 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,48
Qualität:
75my
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1200 mm
Stärke:
75 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 3-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340543, 7.340.543, 73.405.43, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 47,51*
€ 85,89*
6 Tage
103
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 95,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 95,34*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 95,99*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 103,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 103,67*
€ 123,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 100,22*
€ 119,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 99,19*
€ 118,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,83*
€ 87,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,85*
€ 83,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,02*
€ 69,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 55,85*
€ 66,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5585* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.