Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000mm breitx100lfm, 90µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 100
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 100
Artikel-Nr.:
     123TP-7340342
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340342
EAN/GTIN:
     4056705403420
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc.
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 560 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,32
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 90 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 3-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340342, 7.340.342, 73.403.42, Knisterfolie, luftkammerfolie, dreilagige luftpolsterfolie
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 61,72*
5 Tage
57
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 41,52*
€ 63,76*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 66,97*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 70,28*
8 Tage
20
pro Stück
€ 3,99*
ab € 47,05*
€ 70,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,97*
€ 79,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,41*
€ 76,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 62,26*
€ 74,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,63*
€ 68,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,22*
€ 60,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4346* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.