Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 400x400+50mm, 70µ,SK-Verschlusslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 400x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Luftpolsterbeutel, 400x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Artikel-Nr.:
     123TP-7340195
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340195
EAN/GTIN:
     4056705003415
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,98
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 70µ, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, polybeutel, luftpolsterfolienbeutel, 7340195, 7.340.195, 73.401.95
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3352*
€ 0,4614*
7 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,49*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,275*
€ 100,25*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 80,96*
€ 107,58*
9 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,165*
€ 117,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,4305*
€ 0,5123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 115,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.