Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 1500mm breitx350lfm, 1mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1500 mm breit x 350 lfm, 1 mm Stärke
Schaumfolie, 1500 mm breit x 350 lfm, 1 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     123TP-7240065
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240065
EAN/GTIN:
     4056705400658
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 700 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
7,85
Länge innen:
350 m
Breite innen:
1500 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240065, 7.240.065, 72.400.65, pe schaum, Nopafoam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 7,90*
ab € 66,73*
€ 111,40*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 120,70*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 121,86*
Lager 123
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 124,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,99*
€ 128,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 124,19*
€ 147,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 122,24*
€ 145,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 113,53*
€ 135,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,55*
€ 105,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,18*
€ 97,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 80,80*
€ 96,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,15*
€ 85,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,20615* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.