Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 175x118mm, C6, ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententaschen, 175 x 118 mm, DIN C6, ohne Druck
Dokumententaschen, 175 x 118 mm, DIN C6, ohne Druck
Artikel-Nr.:
     123TP-6430151
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430151
EAN/GTIN:
     4056705301511
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
  • Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
  • Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
  • Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
  • Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
LDPE Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2,94
Länge innen:
175 mm
Breite innen:
118 mm
Länge außen:
118 mm
Breite außen:
175 mm
Stärke:
60 µ
DIN:
C6
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche o.druck c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430151, 6.430.151, 64.301.51, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03529*
€ 0,04789*
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02391*
€ 0,0491*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 41,12*
5 Tage
58
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 41,60*
6 Tage
58
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04174*
€ 0,04967
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03775*
€ 0,04492
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03273*
€ 0,03895
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03201*
€ 0,03809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02391*
€ 0,02845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.