| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6130092 Herst.-Nr.: 6130092 EAN/GTIN: 4056705006423 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche Papierpolstertasche Padded bagsIdeal für schwere Inhalte wie Werkzeuge, Ersatzteile, Bücher usw. - Hervorragender Schutz durch Papierpolster
- Leicht zu befüllen - Innenseiten aus glattem Papier
- Umweltfreundlich: 100% recyclingsfähige Einstoff-Verpackung, Innen- und Aussenpapier FSC-zertifiziert, 100% kunststofffrei, 65% Recyclingfasermaterial, biologisch abbaubar
- Breite ist die offene Seite
- Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
- Einfach zu beschriften
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 105 mm | Breite innen: | 229 mm | Länge außen: | 120 mm | Breite außen: | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polstertaschen haftklebung, polster versandtasche, Seitenfaltentasche, Umschlag, Musterbeutel, Versand, Versandverpackung, Seitenfaltentaschen, 6130092, 6.130.092, 61.300.92, Papierversandtasche, Papierversandtaschen, kartonversandtaschen, papiertasche, umweltfreundliche Papierpolstertasche, umweltfreundliche Papierver |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,41* | | | | Lager 123 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,45* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,46* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3435* | € 0,4635* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|