Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 320x455mm, A3, 450g/qm, weiß, SK-Verschluss und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 315 x 445 mm, 550g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Vollpapp-Versandtasche, 315 x 445 mm, 550g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-6030031
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030031
EAN/GTIN:
     4056705100640
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 320 x 455 mm (L x B)
  • Gewicht: 176 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
13,5
Qualität:
450g/m²
Länge innen:
310 mm
Breite innen:
445 mm
Länge außen:
455 mm
Breite außen:
320 mm
DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche a3 weiß, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Vollpapp, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, 6030031, 6.030.031, 60.300.31Vollpappversandtasche, kartonversandtaschen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
pro Box
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,03*
4 Tage
2400
75
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 1,04*
3 Tage
unbekannt
75
pro Box
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,06*
4 Tage
unbekannt
75
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,06*
Lager 123
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.