| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5570113 Herst.-Nr.: 5570113 EAN/GTIN: 4056705701137 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Aufdruck in Deutsch und Englisch
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | leuchtorange | Gewicht VE in KG: | 7,1 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 52 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warndruckband 50mmx66m orange, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Empfindliche Geräte, Vorsicht, 5570113, 5.570.113, 557.013, PP-Signalband, PP-Signalband in extra leuchtendem Orange, klebebänder, warnklebebänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,44* | € 3,80* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,17004* | € 40,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,26008* | € 43,42008* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 20,76* | € 48,49008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02182* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|